HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056

 

HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056
HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056

充電式スリムハンディ掃除機

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード47512056品番HCD-21-W
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。

付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズルホワイト質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)約20(標準)、約14(ターボ)バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC14V、1.0Aバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする