716401 モニタリングリレー F Lutze Ltd 10→32V dc 8.1mm F Lutze Ltd 47512168

モニタリングリレー F Lutze Ltd 10→32V dc 8.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47512168品番716401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様電源電圧:10 → 32 V dc●電流感度:過電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●幅:8.1mm●UL94-V0、NFF I2、F2に準拠した難燃性等級 UL508に準拠した国際承認. LOCC-BOX電流制御システム. このインテリジェントなLOCC-BOXシステムは、広範囲の用途に適した様々な設定と構成を備えています。 内容:. 容量負荷切り替え用の電源オン効果 単一又は複数の障害検知方法、最終状況の保存 振動の大きい場所用のスプリング端子 わずか8.1 mm幅の細い構造 温度に依存しない応答時間 ジャンパリンク用のコンタクトスロット ねじなしコンタクトスライドで途切れのない給電 手動又はリモートでオン / オフ 4つのステータス表示 オプションのバスインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする