RFFSH-805NA-WF リスムシェルフ W800 5段 アール・エフ・ヤマカワ 47512196 RFFSH-805NA-WF リスムシェルフ W800 5段 アール・エフ・ヤマカワ 47512196 RFFSH-805NA-WF リスムシェルフ W800 5段 アール・エフ・ヤマカワ 47512196 RFFSH-805NA-WF リスムシェルフ W800 5段 アール・エフ・ヤマカワ 47512196 RFFSH-805NA-WF リスムシェルフ W800 5段 アール・エフ・ヤマカワ 47512196

リスムシェルフ W800 5段

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47512196 品番RFFSH-805NA-WF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなリスムシリーズのハイシェルフ。シンプルなスチール製フレームのオープンラックで、ディスプレイラックや書棚に最適。フレームのカラーはホワイトとブラックの2色、棚板はホワイト・ナチュラル・ウォルナットの3色展開で、インダストリアルスタイルのインテリアをはじめ多様なシーンにマッチします。5段タイプは棚板がL字で背面への落下を防止します。収納物の横滑り防止にオプションアングル(別売)の取り付けが可能です。

付属品六角レンチ、耐震用金具 材質【天板・棚板】低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/【フレーム・脚部】スチール(粉体塗装)/【アジャスター】PP 質量(kg)40 棚板数(枚)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850 色(天板)ナチュラル 均等耐荷重(kg)【天板・棚板】各20 総耐荷重(kg)80 色(脚部)ホワイトフレーム
注意
※ 壁面に設置し、付属の耐震用金具を取り付けてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする