FINDER
モニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47512229
品番
72.01.8.024.0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:レベル●電源電圧:24 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.5 → 7秒●幅:58mm●72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応