仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応