曜日別特売
HYP-02PK ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 帝金 47512300

HYP-02PK ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 帝金 47512300
HYP-02PK ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 帝金 47512300
HYP-02PK ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 帝金 47512300
HYP-02PK ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 帝金 47512300

ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
白色(日塗工N-95)
内容量1本注文コード47512300品番HYP-02PK
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

耐衝撃性車止めハイパーボラード®;シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

付属品南京錠(25mm)付仕様黄色反射テープ付材質スチール (頭部:ゴム)寸法(mm)支柱カバー Φ101.6×t3.2質量(kg)支柱(ハイパーユニット含む) 約27.5/スリーブパイル のみ 約9. 6白色(日塗工N-95)タイプ脱着式寸法(Φmm)支柱カバー 101.6仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上
注意
※帝金では地盤改良を行わずに実車実験を行っております。地盤改良をして基礎周辺を強固にして試験をすると、小さな基礎ブロックでも転倒せずに持ちこたえることが出来ますが、実際の施工状況とはかけ離れてしまいますのでご注意ください。

商品説明動画

耐衝撃性車止め・ハイパーボラード HYP 02A(コンクリート独立基礎タイプ)実車衝突試験(NETIS 登録製品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする