MAC04D0100 モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器] 47512308

モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:415 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧保護、低電圧保護●電気フェーズ:3●位相感度:ニュートラル損失、欠相、逆位相、相シーケンス、相対称●周波数検出範囲:47 → 53 Hz●幅:60mm●GIC位相障害及びニュートラル損失検出監視リレー. 位相障害及びニュートラル損失検出を備えた監視リレーです。. 欠相障害検出 ニュートラル損失検出 逆相検出 相非対称 調整可能な過電圧及び定電圧トリップレベル 全障害条件にLEDインジケータ 障害除去時に自動復旧注文コード47512308品番MAC04D0100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,694
販売価格(税別)
11,540
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:415 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧保護、低電圧保護●電気フェーズ:3●位相感度:ニュートラル損失、欠相、逆位相、相シーケンス、相対称●周波数検出範囲:47 → 53 Hz●幅:60mm●GIC位相障害及びニュートラル損失検出監視リレー. 位相障害及びニュートラル損失検出を備えた監視リレーです。. 欠相障害検出 ニュートラル損失検出 逆相検出 相非対称 調整可能な過電圧及び定電圧トリップレベル 全障害条件にLEDインジケータ 障害除去時に自動復旧RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする