曜日別特売
RM22TG20 Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック 47513105

RM22TG20 Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック 47513105
RM22TG20 Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック 47513105
RM22TG20 Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック 47513105
RM22TG20 Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック 47513105
RM22TG20 Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック 47513105
RM22TG20 Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック 47513105

Harmony監視リレー RM22シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47513105品番RM22TG20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能

接点2極定格入力電圧(V)AC208~480定格出力電流(A)8電圧制御範囲(V)AC208~480監視タイプ三相逆相欠相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする