内容量1個仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:2NO / 2NC●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:1 → 100 V●遅延時間:0.3 → 30 s●最大検出電圧:100V●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 UAシリーズ多機能電圧制御リレー. Schneider Electric RM35 UA多機能電流制御リレーは、ACとDCの両方の電流を監視します。過電流及び不足電流を監視するための自動電流認識機能を備えています。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け注文コード47513139品番RM35UA12MW