シュナイダーエレクトリック
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:位相●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:<100 V ac●幅:79.5mm
注文コード
47513236
品番
RM22TU23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:位相●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:
<100 V ac●幅:79.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応