曜日別特売
RM35S0MW モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリック 47513385

モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47513385品番RM35S0MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様監視アプリケーション:速度●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:NO / NC●遅延時間:0.6 → 60 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 S速度制御リレー. Schneider Electric RM35 S速度制御リレーは、コンベアベルト、梱包システム、ハンドリングシステムなどで不足速度又は過速度が発生した場合に速度を制御します。3線式近接センサ、NPN又はPNPセンサ、NAMURタイプセンサなど、さまざまなタイプのセンサ、あるいはドライコンタクト入力によって動作します。. パルス及び抑制時間を調整可能 ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする