G2IM10AL20 24-240VAC/DC モニタリングリレー Tele DPDT 24→240V ac/dc 108mm TELE 47514155

モニタリングリレー Tele DPDT 24→240V ac/dc 108mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:100mA●最大検出電流値:10A●遅延時間:0 → 10 s (スタートアップ)、0.1 → 10 s (トリップ)●幅:108mm●GAMMAシリーズ電流モニタリングリレー. 単相電源用のTELE GAMMAシリーズAC / DC電流モニタリングリレーです。 過電流及び低電流モニタリング機能と2つの切換コンタクトを備えています。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 多機能 16.6 → 400 Hz フォルトラッチ 切換コンタクト x 2注文コード47514155品番G2IM10AL20 24-240VAC/DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:100mA●最大検出電流値:10A●遅延時間:0 → 10 s (スタートアップ)、0.1 → 10 s (トリップ)●幅:108mm●GAMMAシリーズ電流モニタリングリレー. 単相電源用のTELE GAMMAシリーズAC / DC電流モニタリングリレーです。 過電流及び低電流モニタリング機能と2つの切換コンタクトを備えています。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 多機能 16.6 → 400 Hz フォルトラッチ 切換コンタクト x 2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする