Molex Electronics
モレックス フィールドRJ45コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47514417
品番
130047-0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応