曜日別特売

モレックス 丸形コネクタ 130013シリーズ, 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47514846品番1R2004A20A120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:130013●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●コンタクトめっき:金●ULファイル番号: E152210 CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeR Aサイズメスパネル取り付け外ねじレセプタクル、リード付き. このBradR Mini-ChangeR Aサイズメスストレート外ねじレセプタクルはリードが印加されており、フロントパネル取り付けタイプです。 このBradR Mini-ChangeR Aサイズメスストレート外ねじレセプタクルに印加されたリードは、UL1061に準拠した16 AWGのPVC被覆線です。. クワッドビームコンタクトにより高い信頼性と低抵抗を実現 IP67定格 1/2インチ - 14NPTの取り付けねじ シェルは黒色エポキシコーティングを施した亜鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする