ユウエツ精機
ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47515817
品番
150-KV00-01P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
アダプタタイプ:SMKソケット to SMVソケット●アダプタタイプA:SMK●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:40GHz●コンタクトめっき:金●SMV-SMK変換アダプタ