内容量1個仕様接点構成:1NC●照明の色:赤●定格電圧:6 → 24 V ac/dc●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:あり●LEDライトブロック付きホルダ. SIRIUS ACTシリーズに属する、内蔵LEDライトブロック付きSiemens製ホルダです。 コンタクト / ライトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。 各種のLEDカラーを用意しています。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴注文コード47515939品番3SU1501-1AG20-1CA0