シュナイダーエレクトリック
ランプ LED灯 赤 120V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47516404
品番
DL1BDG4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
定格電圧:120 V ac●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:赤●許容電流値:30 mA