リテルヒューズ インラインヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 定格電圧(V)80 注文コード47517199 品番178.6105.0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズタイプ:ブレード●ヒューズサイズ:ATO●定格電圧:80V●本体材質:熱可塑性●Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)80 定格電流(A)- リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする