LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リテルヒューズ インラインヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
-
定格電圧(V)
36
注文コード
47517208
品番
276.5105.0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:トーピード●ヒューズサイズ:10.1 x 47mm●定格電圧:36V●本体材質:熱可塑性●Littelfuse ATSヒューズホルダ. ATSインラインヒューズホルダは、最大36 Vのトーピード型ヒューズリンクに対応しています。
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
36
定格電流(A)
-
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10.1×47
RoHS指令(10物質対応)
対応