リテルヒューズ インラインヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 定格電圧(V)32 注文コード47517217 品番277.6106.0002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズタイプ:ブレード●ヒューズサイズ:ATO●定格電圧:32V●本体材質:熱可塑性●Littelfuse ATO Fuseインラインヒューズホルダ. Littelfuse ATO / ミニヒューズインラインヒューズホルダは、さまざまな車載用途の要件に対応した包括的なソリューションです。 Littelfuseインラインヒューズホルダは、ヒューズの交換が簡単で、1-20 A、25 A、及び30 AのATOヒューズと併用することができます。. 保護カバーの代替品は過酷な環境で使用するヒューズを効果的に保護します。 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)32 定格電流(A)- リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする