種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)1.25
遮断電流(A)150(@250VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
仕様定格電流:1.25A 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:T 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:150 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ