画像準備中

リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (タイムラグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電流(A)0.1 仕様定格電流:100mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:T 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5.2mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Blo?シリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか? 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか? 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。 注文コード47517253 品番218.100HXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.1 遮断電流(A)- リード線- サイズ(mm)Φ5.2×20 仕様定格電流:100mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:T 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5.2mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Blo?シリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか? 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか? 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする