LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (普通溶断)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47517269
品番
023202.5MXP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
定格電流:2.5A 、 定格電圧:250V ac 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:100 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 PSE. 普通溶断型ヒューズ 232シリーズ. ガラス包装ヒューズ
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125/250AC
定格電流(A)
2.5
遮断電流(A)
10000(@125VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20