仕様定格電流:200mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:F●ヒューズサイズ:5 x 20mm●直径:5.2mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●抵抗:1.7Ω●このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.2
遮断電流(A)-
リード線-
サイズ(mm)Φ5.2×20