仕様定格電流:200mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:6.3 x 32mm 、 直径:6.3mm 、 全長:32mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:35 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 IEC,UL,CSA,1 → 10A:PSE. 速断型ヒューズ 312シリーズ. ガラス包装ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.2
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32