リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47517323 品番 0235.300MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様定格電流:300mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:35 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE. 速断型ヒューズ 235シリーズ. ガラス包装ヒューズ 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.3 遮断電流(A)35(@250VAC)/10000(@125VAC) リード線 サイズ(mm)Φ5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする