リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (タイムラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47517339 品番 0213.315MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.315 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)Φ5×20 仕様定格電流:315mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5 x 20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:213●ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする