仕様定格電流:400mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:35 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE. 速断型ヒューズ 235シリーズ. ガラス包装ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.4
遮断電流(A)35(@250VAC)/10000(@125VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20