LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (普通溶断)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
6.3
注文コード
47517375
品番
023306.3MXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:6.3A 、 定格電圧:125V ac 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:10000 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125AC
定格電流(A)
6.3
遮断電流(A)
10000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20