画像準備中

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)10 注文コード47517445 品番0505010.MXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:10A 、 定格電圧:450V 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:6.35 x 31.75mm 、 直径:6.35mm 、 全長:31.75mm 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 250 V dc, 20 kA @ 450 V ac 、 サイズ指定:3AB 、 ULクラス:UL248-14 、 動作温度 Min:-55℃ 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)450DC 定格電流(A)10 遮断電流(A)20000(@450VAC)/1000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする