画像準備中

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 定格電流(A)2 定格電圧(V)500AC/400DC 注文コード47517628 品番0477002.MXEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:2A 、 定格電圧:400 V dc, 500 V ac 、 溶断速度:T 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5.2mm 、 全長:20mm 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:100 A @ 500 V ac, 1500 A @ 400 V dc 、 動作温度 Min:-55℃ 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC/400DC 定格電流(A)2 遮断電流(A)100(@500VAC)/1500(@400VDC) リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47517646
2022-01-18
用途:
オーディオ機器の定格合わせのため
サービス業

中古機材に定格より大き過ぎるヒューズが装着されていたため、こちらに交換しました。
セラミック管なので割れにくく扱いやすいです。
作りやメッキの質も良く、安心して使えます。
発送時の梱包は薄手のパッキン付き封筒のみなので、ガラス管だと割れる不安がありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする