曜日別特売
0473.375MAT1L リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSE 47517716

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
定格電流(A)0.375
定格電圧(V)125AC/DC
内容量1袋(10個)注文コード47517716品番0473.375MAT1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様定格電流:375mA●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:T●ヒューズサイズ:3.4 x 7.1mm●直径:3.43mm●全長:7.11mm●本体材質:セラミック●遮断容量最大電圧 R:50 A●シリーズ:473●UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.375遮断電流(A)50リード線-サイズ(mm)Φ3.43×7.11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47517646
2022-01-18
用途: オーディオ機器の定格合わせのため
サービス業

中古機材に定格より大き過ぎるヒューズが装着されていたため、こちらに交換しました。
セラミック管なので割れにくく扱いやすいです。
作りやメッキの質も良く、安心して使えます。
発送時の梱包は薄手のパッキン付き封筒のみなので、ガラス管だと割れる不安がありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする