曜日別特売
0215005.MXP リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSE 47517786

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)

(1件のレビュー)
内容量1袋(10個)
定格電流(A)5
定格電圧(V)250AC
内容量1袋(10個)注文コード47517786品番0215005.MXP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様定格電流:5A 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:T 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:セラミック 、 高ラプチャー容量:あり 、 遮断容量最大電圧 R:1500 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー種類管型ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)5遮断電流(A)1500(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ5.8×22.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47517646
2022-01-18
用途: オーディオ機器の定格合わせのため
サービス業

中古機材に定格より大き過ぎるヒューズが装着されていたため、こちらに交換しました。
セラミック管なので割れにくく扱いやすいです。
作りやメッキの質も良く、安心して使えます。
発送時の梱包は薄手のパッキン付き封筒のみなので、ガラス管だと割れる不安がありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする