LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47517804
品番
314006P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
定格電流:6A●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:セラミック●0.125A → 30A:UL 0.125A → 20A:CSA 1 → 30A:PSE. 速断型ヒューズ 314シリーズ. セラミック包装ヒューズ
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
6
遮断電流(A)
200(@250VAC)/10000(@125VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応