リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47517813 品番 0216.800MXP
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
仕様定格電流:800mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:F●ヒューズサイズ:5 x 20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:セラミック●高ラプチャー容量:あり●遮断容量最大電圧 R:1500 A●シリーズ:216●Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6×22.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする