仕様定格電流:12A●定格電圧:600V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.31mm●全長:38.1mm●高ラプチャー容量:あり●遮断容量最大電圧 R:100 kA @ 600 V ac、50 kA @ 500 V dc●UL承認 (UL Listed)、CSA承認 (CSA Certified). AC速断型ヒューズ KLKシリーズ. AC速断型ミゼットヒューズ 高遮断容量が必要なAC回路に最適 米国規格適用
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC/500DC
定格電流(A)12
遮断電流(A)100000(@600VAC)/50000(500VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.31×38.1