仕様定格電流:12A●定格電圧:600V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.31mm●全長:38.1mm●遮断容量最大電圧 R:10 kA @ 600 V dc、100 kA @ 600 V ac●UL承認 (UL Listed)、CSA承認 (CSA Certified). 特許取得済. DC速断型ヒューズ KLKDシリーズ. DC速断型ミゼットヒューズ バッテリー駆動機器にも最適 DCの高遮断タイプヒューズ 米国規格適用
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC/500DC
定格電流(A)12
遮断電流(A)100000(@600VAC)/50000(500VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.31×38.1