曜日別特売
0SPF001.H リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSE 47517908

リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電流(A)1
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)20000(@1000VDC)
20000(@1000VDC)
100000(@600VAC)/50000(500VDC)
内容量1個注文コード47517908品番0SPF001.H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様定格電流:1A 、 定格電圧:1kV dc 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:10 x 38mm 、 直径:10.31mm 、 全長:38.1mm 、 本体材質:メラミン 、 アプリケーションカテゴリ:gPV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)1遮断電流(A)20000(@1000VDC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする