リテルヒューズ ミゼットヒューズ (タイムラグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード47517926 品番0FLQ020.T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:20A●定格電圧:500V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.31mm●全長:38.1mm●シリーズ:FLQ●Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)20 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする