仕様定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●溶断速度:F●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.31mm●全長:38.1mm●本体材質:メラミン●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:SPF●Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000(@1000VDC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応