リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 注文コード47517978 品番0SPF030.HXR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●溶断速度:F●ヒューズサイズ:12.7 x 38.8mm●直径:12.7mm●全長:38.86mm●本体材質:メラミン●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:SPF●Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 遮断電流(A)20000(@1000VDC) リード線 サイズ(mm)Φ12.7×38.86 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする