画像準備中

リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)5 注文コード47518005 品番KLKD005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:5A●定格電圧:600V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.31mm●全長:38.1mm●遮断容量最大電圧 R:10 kA @ 600 V dc、100 kA @ 600 V ac●UL承認 (UL Listed)、CSA承認 (CSA Certified). 特許取得済. DC速断型ヒューズ KLKDシリーズ. DC速断型ミゼットヒューズ バッテリー駆動機器にも最適 DCの高遮断タイプヒューズ 米国規格適用 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC/500DC 定格電流(A)5 遮断電流(A)100000(@600VAC)/50000(500VDC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする