仕様定格電流:6A●定格電圧:300 V dc, 500 V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.31mm●全長:38.1mm●本体材質:メラミン●シリーズ:FLQ●Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)6
遮断電流(A)10000(@500VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応