PORTESCAP
リニア アクチュエータ Portescap
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
最大負荷:30.6N●最大ストローク長:15mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●ステッピングリニアアクチュエータ、双極. 双極リニアアクチュエータです。. 高分解能デジタルリニアアクチュエータ 2相双極 アイテムに取り付け済みの内蔵の親ねじは研磨の必要あり
注文コード
47518416
品番
20DAM20D2B-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷:30.6N●最大ストローク長:15mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●ステッピングリニアアクチュエータ、双極. 双極リニアアクチュエータです。. 高分解能デジタルリニアアクチュエータ 2相双極 アイテムに取り付け済みの内蔵の親ねじは研磨の必要あり
RoHS指令(10物質対応)
対応