曜日別特売
CATR33X3002K1G1Z/C24CWT2P リニア アクチュエータ SKF CATR33 SKF(日本エスケイエフ) 47518644

リニア アクチュエータ SKF CATR33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大負荷:3500 N, 4000 N●最大スピード:28 mm/s, 65 mm/s●最大ストローク長:300mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:24V dc●モーター技術:ACモーター●シリーズ:CATR33注文コード47518644品番CATR33X3002K1G1Z/C24CWT2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥184,162
販売価格(税別)
167,420
仕様最大負荷:3500 N, 4000 N●最大スピード:28 mm/s, 65 mm/s●最大ストローク長:300mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:24V dc●モーター技術:ACモーター●シリーズ:CATR33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする