ルーバー RS PRO 501×501mm アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:501 x 501mm●フランジ幅:32mm●スラットの構成:パラレル●材料:アルミ●カラー:茶●高さ:450mm●幅:450mm●固定ブレードルーバー. このRS Pro外部ルーバーは、建物の高い場所での吸排気に適しています。この製品は、現代の建物の建築設計に特有のものとして使用されることが多く、丸形や台形の設計形状に適した多様性を備えています。. 外部用途向け 内部レインリップが45度の角度の38 mmピッチで設定されたルーバーブレード 完全に溶接 / 研磨された額縁仕上げコーナーの穴あけ加工されていないフランジ32 mm幅 空き領域約50 % ミルアルミ又は茶のストーブエナメル塗装仕上げ 注文コード47520069 品番432-794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:501 x 501mm●フランジ幅:32mm●スラットの構成:パラレル●材料:アルミ●カラー:茶●高さ:450mm●幅:450mm●固定ブレードルーバー. このRS Pro外部ルーバーは、建物の高い場所での吸排気に適しています。この製品は、現代の建物の建築設計に特有のものとして使用されることが多く、丸形や台形の設計形状に適した多様性を備えています。. 外部用途向け 内部レインリップが45度の角度の38 mmピッチで設定されたルーバーブレード 完全に溶接 / 研磨された額縁仕上げコーナーの穴あけ加工されていないフランジ32 mm幅 空き領域約50 % ミルアルミ又は茶のストーブエナメル塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする