商品レビューを投稿する内容量1箱(100個)仕様電圧:500V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 60mm 、 高さ:60mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 寿命:3000h 、 直径:35mm 、 リップル電流:2.11A 、 リーク電流:3√CV μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MXGシリーズ. 汎用アルミ電解コンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 低ESR注文コード47523465品番500MXG470MEFCSN35X60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)