ルビコン
ルビコン 電解コンデンサ 680μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47523973
品番
100ZLJ680M16X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:680μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:3.51A 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応