レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:650nm●光出力パワー:1mW●コントロール種類:リニア●寸法:15 (Dia.) x 47.5mm●アプリケーション:アライメント●直径:15mm●長さ:47.5mm●最大供給電圧:+6V●最小供給電圧:+3.3V●供給電圧レンジ:+3.3 → +6 V●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Acculase LC / PWM赤色レーザーモジュール. Global LaserのAcculase赤色レーザーダイオードモジュール製品には、高度な光学性能と電気性能を発揮できるように、さまざまな出力強度やレンズのオプションが揃っています。このレーザーは、モジュールの外側ケースに対する正確なビームアライメントを確保するよう製造時に精密に設定されているため、迅速かつ簡単に使い始めることができます。出力強度の制御方式は2種類あります。LCタイプはリニアアナログ制御電圧で、PWMタイプはデジタル制御入力で、デューティサイクルを変化させます。Acculaseレーザーモジュールの主な用途には、グラフィックディスプレイ、アライメントシステム、医療用途、テレメトリなどがあります。. 高効率635 nm又は650 nm赤色LEDレーザーモジュール 高いポインティング精度: ;1 mRad 円形 / 楕円ビームのレンズを装備 ドライバ回路内蔵 0 → 1 Vリニア入力制御電圧(LCタイプ) 5 V TTL PWM入力(PWMタイプ) 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 注文コード47524393 品番ACCULASE-LC-650-1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:650nm●光出力パワー:1mW●コントロール種類:リニア●寸法:15 (Dia.) x 47.5mm●アプリケーション:アライメント●直径:15mm●長さ:47.5mm●最大供給電圧:+6V●最小供給電圧:+3.3V●供給電圧レンジ:+3.3 → +6 V●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Acculase LC / PWM赤色レーザーモジュール. Global LaserのAcculase赤色レーザーダイオードモジュール製品には、高度な光学性能と電気性能を発揮できるように、さまざまな出力強度やレンズのオプションが揃っています。このレーザーは、モジュールの外側ケースに対する正確なビームアライメントを確保するよう製造時に精密に設定されているため、迅速かつ簡単に使い始めることができます。出力強度の制御方式は2種類あります。LCタイプはリニアアナログ制御電圧で、PWMタイプはデジタル制御入力で、デューティサイクルを変化させます。Acculaseレーザーモジュールの主な用途には、グラフィックディスプレイ、アライメントシステム、医療用途、テレメトリなどがあります。. 高効率635 nm又は650 nm赤色LEDレーザーモジュール 高いポインティング精度: ;1 mRad 円形 / 楕円ビームのレンズを装備 ドライバ回路内蔵 0 → 1 Vリニア入力制御電圧(LCタイプ) 5 V TTL PWM入力(PWMタイプ) 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする