内容量1個
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:532nm●光出力パワー:5mW●コントロール種類:リニア●寸法:17 (Dia.) x 94mm●アプリケーション:アライメント●直径:17mm●長さ:94mm●最大供給電圧:+6V●最小供給電圧:+3.3V●シリーズ:FireFly●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. 品番105-057はJSTコネクタ付き。 品番105-079及び105-085は空中配線。. Firefly緑色レーザー. 熱電冷却器のコストと電力消費なしで、熱電冷却方式の安定した性能を提供する先進の設計. 熱電冷却器なしでの安定した出力 迅速なウォームアップ 動作温度範囲全体にわたって5 %未満の出力安定性 一定温度で1 %未満の出力安定性 低動作電流 低ビーム発散角 高いボアサイト精度 小型
注文コード47524409
品番FIREFLY-5-D